Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aralie Zementtopf 120 x 100 mm Höhe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aralie
Aralie
Artikel-Nr.:
     103-570425
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3320504-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Aralie, Zementtopf 120 x 100 mm, Höhe 600 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Aralie als trendiger Blickfang für Ihr modernes Ambiente! An dieser Pflanzen-Nachbildung werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diesen Eyecatcher im feingearbeiteten Zementtopf zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob auf Ihrem Schreibtisch, auf Ihrem Empfangstresen oder als Fenster-Deko.
Weitere Informationen:
Durchmesser Behältnis:
120 mm
Behälterhöhe:
100 mm
Behälterfarbe:
grau
Behältnis:
Zementtopf
Gesamthöhe:
600 mm
Kategorie:
Palmen / Zierpflanzen
Weitere Suchbegriffe: bäume, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.