Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kalanchoe-Aloe-Mix Zementtopf 80 x 120 mm, VE 2 Stk Höhe 280 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kalanchoe-Aloe-Mix
Kalanchoe-Aloe-Mix
Kalanchoe-Aloe-Mix
Artikel-Nr.:
     103-570423
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     2x 3320500-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Kalanchoe-Aloe-Mix, Zementtopf 80 x 120 mm, VE 2 Stk, Höhe 280 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Faszinierend schönes Sukkulenten-Ensemble! Dieses Set aus 2 besonders schön und detailreich gearbeiteten Kalanchoe- und Aloe-Nachbildungen besticht durch seine zeitlose Eleganz. Liebevoll von der Natur inspiriert und hochwertig gearbeitet wird dieses Set in trendigen Töpfen aus Zement zum Highlight in Ihrem Ambiente. Langlebig, pflegeleicht und variantenreich einsetzbar wird das 2er-Set mit Sicherheit vielfach begeistern - sowohl auf Ihrem Schreibtisch als auch auf dem Empfangstresen oder als Tischdeko.
Weitere Informationen:
Durchmesser Behältnis:
80 mm
Behälterhöhe:
120 mm
Behälterfarbe:
grau
Behältnis:
Zementtopf
Gesamthöhe:
280 mm
Kategorie:
Sukkulenten / Tischdeko / Hängeampeln
Weitere Suchbegriffe: Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Sukkulente, Sukkulenten, Textilpflanzen, Tischdeko, Tischdekoration, Tischdekorationen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,43*
€ 35,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,54*
€ 33,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,90*
€ 30,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.