Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bonsai Ficus PU-Stamm, Keramikschale 240 x 90 mm Höhe 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonsai Ficus
Bonsai Ficus
Artikel-Nr.:
     103-570420
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3320459-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Bonsai Ficus, PU-Stamm, Keramikschale 240 x 90 mm, Höhe 500 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Traumhaft schön und elegant präsentiert sich dieser prächtige Bonsai mit Ficusblatt. Durch das detailreiche und liebevoll der Natur nachempfundene Aussehen ist diese Pflanzen-Nachbildung nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. In äußerst dekorativer Keramik-Schale wird dieser Bonsai-Ficus zu einem zeitlosen Highlight in Ihrem Ambiente. Ob in Ihrem Arbeitszimmer oder im Empfangsbereich - dieser trendige Liebling ist vielseitig einsetzbar und wird Sie und Ihre Besucher begeistern.
Weitere Informationen:
Durchmesser Behältnis:
240 mm
Behälterhöhe:
90 mm
Behälterfarbe:
braun
Behältnis:
Keramikschale
Gesamthöhe:
500 mm
Kategorie:
Bonsai
Weitere Suchbegriffe: Bonsai, Bonsais, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.