Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Pachypodium im Kunststofftopf, schwarz Höhe 1000 mm, Topf 135 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pachypodium
Pachypodium
Artikel-Nr.:
     103-570396
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3320150-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Pachypodium, im Kunststofftopf, schwarz, Höhe 1000 mm, Topf 135 x 120 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Traumhaft schöne Madagaskarpalme! Diese besonders schön und detailreich gearbeitete Pachypodium-Nachbildung besticht durch ihre zeitlose Eleganz. Liebevoll von der Natur inspiriert und hochwertig gearbeitet wird dieser immergrüne Blickfang zu einem Highlight in Ihrem Ambiente. Langlebig, pflegeleicht und variantenreich einsetzbar wird diese Madagaskarpalme mit Sicherheit vielfach begeistern - sowohl in Ihren Büroräumen als auch im Empfangsbereich oder im Konferenzraum. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser Behältnis:
135 mm
Behälterhöhe:
120 mm
Behälterfarbe:
schwarz
Behältnis:
Kunststofftopf
Gesamthöhe:
1000 mm
Kategorie:
Palmen / Zierpflanzen
Weitere Suchbegriffe: bäume, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.