Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Agave americana Kunststofftopf 150 x 130 mm Höhe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Agave americana
Agave americana
Artikel-Nr.:
     103-570389
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3320120-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Agave americana, Kunststofftopf 150 x 130 mm, Höhe 600 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Traumhaft schöne Agave americana - ein trendiger Hingucker! Diese Agaven-Nachbildung besticht vor allem durch ihre zeitlose Eleganz - liebevoll und detailgetreu der Natur nachempfunden ist sie nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Sie ist ein absoluter Blickfang und setzt ein geschmackvolles Statement in Ihrem Ambiente. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Agave zum langlebigen Liebling - sowohl in Ihren Büroräumen als auch im Empfangsbereich oder im Konferenzraum. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser Behältnis:
150 mm
Behälterhöhe:
130 mm
Behälterfarbe:
schwarz
Behältnis:
Kunststofftopf
Gesamthöhe:
600 mm
Kategorie:
Palmen / Zierpflanzen
Weitere Suchbegriffe: bäume, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.