Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bambusraumteiler im Holzkasten, UV-beständig Höhe 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambusraumteiler
Bambusraumteiler
Artikel-Nr.:
     103-570359
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     1920400-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze bambus
Bambusraumteiler, im Holzkasten, UV-beständig, Höhe 1300 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Traumhaft schön präsentiert sich dieser prächtige Raumteiler aus Bambus. Liebevoll der Natur nachempfunden ist diese Pflanzen-Nachbildung nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Die feingearbeiteten Blätter und Zweige werden mit natürlichen Bambusstäben kombiniert. Die Pflanze präsentiert sich in einem dekorativen Holzkasten. Ob in Ihrem Eingangsbereich oder in Ihren Geschäftsräumen - dieser Bambus ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie und Ihre Besucher stets aufs Neue begeistern.
Weitere Informationen:
Behälterbreite:
320 mm
Behälterlänge:
120 mm
Behälterhöhe:
125 mm
Behälterfarbe:
schwarz
Behältnis:
Holzkasten
Gesamthöhe:
1300 mm
Kategorie:
Palmen / Zierpflanzen
Weitere Suchbegriffe: Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.