Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Alpenveilchen im Kunststofftopf, VE 3 Stk rubinrot, Höhe 300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alpenveilchen
Alpenveilchen
Alpenveilchen
Artikel-Nr.:
     103-570334
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3x 1920004-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Alpenveilchen, im Kunststofftopf, VE 3 Stk, rubinrot, Höhe 300 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Alpenveilchen - prachtvoller Blickfang als 3er-Ensemble. Diese Alpenveilchen-Nachbildungen bestechen vor allem durch ihr blütenreiches und feingearbeitetes Aussehen - liebevoll und detailgetreu der Natur nachempfunden sind sie nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. In einem Topf aus hochwertigem Kunststoff werden diese pflegeleichten Lieblinge zu einem echten Eyecatcher und können durch passende Übertöpfe Ihrem Ambiente angepasst werden. Ob auf Ihrer Fensterbank oder im Empfangsbereich - das 3er-Set zaubert eine farbenfrohe Atmosphäre in Ihre Räumlichkeiten.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Blühpflanzen
Gesamthöhe:
300 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
85 mm
Durchmesser Behältnis:
100 mm
Blütenfarbe:
rubinrot
Weitere Suchbegriffe: Blühpflanze, Blühpflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,40334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,93*
€ 30,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.