Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mini-Phalaenopsis in Keramiktopf, VE 3 Stk rosa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini-Phalaenopsis
Mini-Phalaenopsis
Mini-Phalaenopsis
Artikel-Nr.:
     103-570298
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3x 1720360-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze phalaenopsis
Mini-Phalaenopsis, in Keramiktopf, VE 3 Stk, rosa.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Stilvoll und dekorativ präsentiert sich diese Orchideen. Die Phalaenopsis-Nachbildung besticht vor allem durch ihr blütenreiches und feingearbeitetes Aussehen - liebevoll und detailgetreu der Natur nachempfunden ist sie nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Zeitlos in einer edlen Keramik-Vase wird diese pflegeleichte Phalaenopsis zu einem echten Blickfang und setzt ein geschmackvolles Statement in Ihrem Ambiente. Ob auf Ihrem Schreibtisch oder im Empfangsbereich - dieser Blütentraum zaubert eine trendige Atmosphäre in Ihre Räumlichkeiten.
Weitere Informationen:
Blütenfarbe:
rosa
Durchmesser Behältnis:
90 mm
Behälterhöhe:
80 mm
Behälterfarbe:
weiß
Behältnis:
Keramiktopf
Gesamthöhe:
350 mm
Kategorie:
Blühpflanzen
Weitere Suchbegriffe: Blühpflanze, Blühpflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,42667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,85*
€ 31,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.