Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phalaenopsis, real touch Höhe 1300 mm, 12 Blätter lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phalaenopsis, real touch
Phalaenopsis, real touch
Artikel-Nr.:
     103-570286
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     1720315-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze phalaenopsis
Phalaenopsis, real touch, Höhe 1300 mm, 12 Blätter, lila.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Stilvoll und dekorativ präsentiert sich diese prächtige Orchidee. Die Phalaenopsis-Nachbildung besticht vor allem durch ihr blütenreiches und feingearbeitetes Aussehen - liebevoll und detailgetreu der Natur nachempfunden ist sie nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Zeitlos in einem Topf aus hochwertigem Kunststoff wird diese pflegeleichte Phalaenopsis zu einem echten Blickfang und setzt ein geschmackvolles Statement in Ihrem Ambiente. Ob in Ihrem Empfangsbereich oder Konferenzraum - dieser Blütentraum zaubert eine elegante Atmosphäre in Ihre Räumlichkeiten.
Weitere Informationen:
Blütenfarbe:
lila
Durchmesser Behältnis:
300 mm
Behälterhöhe:
245 mm
Behälterfarbe:
schwarz
Behältnis:
Kunststofftopf
Gesamthöhe:
1300 mm
Kategorie:
Blühpflanzen
Weitere Suchbegriffe: Blühpflanze, Blühpflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Künstliche Orchidee, Künstliche Orchideen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.