Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Oncydie Dancing Queen im Kunststofftopf, Höhe 600 mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oncydie Dancing Queen
Oncydie Dancing Queen
Artikel-Nr.:
     103-570267
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     1720300-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze orchidee
Oncydie Dancing Queen, im Kunststofftopf, Höhe 600 mm, gelb.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Stilvoll und dekorativ präsentiert sich diese Orchidee Oncydie Dancing Queen. Die Orchideen-Nachbildung besticht vor allem durch ihr blütenreiches und feingearbeitetes Aussehen - liebevoll und detailgetreu der Natur nachempfunden ist sie nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Zeitlos in einem Topf aus hochwertigem Kunststoff wird diese pflegeleichte Orchidee zu einem echten Blickfang und setzt ein geschmackvolles Statement in Ihrem Ambiente. Ob auf Ihrem Empfangstresen oder Schreibtisch - dieser Blütentraum zaubert eine trendige Atmosphäre in Ihre Räumlichkeiten.
Weitere Informationen:
Blütenfarbe:
gelb
Durchmesser Behältnis:
170 mm
Behälterhöhe:
145 mm
Behälterfarbe:
schwarz
Behältnis:
Kunststofftopf
Gesamthöhe:
600 mm
Kategorie:
Blühpflanzen
Weitere Suchbegriffe: Blühpflanze, Blühpflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.