Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Japanischer Farn im Kunststofftopf, 2er-Set Höhe 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Japanischer Farn
Japanischer Farn
Japanischer Farn
Artikel-Nr.:
     103-570254
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     2x 1720119-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Japanischer Farn, im Kunststofftopf, 2er-Set, Höhe 400 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Faszinierendes Ensemble aus 2 hochwertigen japanischen Farnen! Diese besonders schön und detailreich gearbeiteten Farn-Pflanzen bestechen durch ihre zeitlose Eleganz. Liebevoll von der Natur inspiriert und hochwertig gearbeitet wird dieser immergrüne Blickfang im formschönen Kunststofftopf zu einem absoluten Highlight in Ihrem Ambiente. Langlebig, pflegeleicht und variantenreich einsetzbar - ob auf Ihrem Schreibtisch, als Tischdeko oder auf Ihrem Empfangstresen.
Weitere Informationen:
Durchmesser Behältnis:
110 mm
Behälterhöhe:
100 mm
Behälterfarbe:
schwarz
Behältnis:
Kunststofftopf
Gesamthöhe:
400 mm
Kategorie:
Gräser / Farne / Kakteen
Weitere Suchbegriffe: Dekopflanze, Dekopflanzen, Farn, Farne, Gras, Gräser, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.