Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, für pneumatische Umreifung, für Stahlband, Breite 16 mm, VE 2000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen, für pneumatische Umreifung
Verschlusshülsen, für pneumatische Umreifung
Verschlusshülsen, für pneumatische Umreifung
Verschlusshülsen, für pneumatische Umreifung
Artikel-Nr.:
     103-569814
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17381
EAN/GTIN:
     4030198173817
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen, für pneumatische Umreifung, für Stahlband, Breite 16 mm, VE 2000 Stk.

Überlappende Verschlusshülsen für pneumatisches Spann- und Verschlussgerät für Stahlband.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
Stahl
Form:
OV
Oberfläche:
blank
Material:
Metall
Länge:
22 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Produkttyp:
Verschlusshülsen
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen stahlband 16 mm, magazinverschlusshülsen 16 mm, verschlusshülsen stahlband, 569814 49, Hülse, Hülsen, Stahlbandumreifung, Stahlbandumreifungen, Verschließhülse, Verschließhülsen, Verschlusshülse, Verschlussklammern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,73*
€ 88,93*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 88,94*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,15*
€ 89,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,14*
€ 96,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,72*
€ 98,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,43*
€ 114,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,72*
€ 112,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,85*
€ 106,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,29*
€ 101,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,14*
€ 90,61
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.