Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reinigungskarten für Falschgeld-Prüfgeräte 155-S, 165-S und 185-S VE 2 x 10 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Reinigungskarten
Reinigungskarten
Reinigungskarten
Artikel-Nr.:
     103-569813
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     136-0545
EAN/GTIN:
     8717496335340
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Reinigungskarten, für Falschgeld-Prüfgeräte 155-S, 165-S und 185-S, VE 2 x 10 Stk.

Reinigt die Sensoren von automatischen Geldscheinprüfern. Regelmäßige Anwendung gewährleistet korrekte Prüfergebnisse. Enthält wasserbasierte Reinigungsflüssigkeit - KEINE CHEMISCHE SUBSTANZEN. Regelmäßige Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen und störungsfreien Betrieb. Die Karten sind luftdicht verpackt. Reinigt den Transportmechanismus.

Lieferumfang: Set bestehend aus 2 x 10 Reinigungskarten (einmal trocken, einmal feucht).
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Zubehör für Prüf-/Zählgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,81*
€ 26,47*
3 Tage
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,61*
€ 27,02*
2 Tage
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 23,79*
€ 27,56*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 26,71*
€ 31,32*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 32,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,4145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
152-0663
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.