Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke PREMIUM PLUS, 120 l, blau, VE 250 Stk, BxH 700 x 1100 mm, Materialstärke 31 µm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abfallsäcke PREMIUM PLUS, 120 l
Abfallsäcke PREMIUM PLUS, 120 l
Abfallsäcke PREMIUM PLUS, 120 l
Artikel-Nr.:
     103-568928
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     10213
EAN/GTIN:
     4001553712088
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Abfallsäcke PREMIUM PLUS, 120 l, blau, VE 250 Stk, BxH 700 x 1100 mm, Materialstärke 31 µm.

Recyclingfolie mit Hochleistungspolymeren - reißfester und belastbarer als Vergleichsprodukte. Nachhaltig: Ressourcen sparen durch dickenreduzierte Folien. Schnelle und einfache Handhabung durch Blitzbanderole und Easy Opener. Klimaneutrales Produkt*.

Bei PREMIUM PLUS sparen Sie bis zu 30% CO 2 gegenüber handelsüblichen Abfallsäcken ein. Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei. Verpackungseinheit 10 Rollen à 25 Stück. Dieses Produkt wird aus 93% Regenerat hergestellt. Es handelt sich dabei um PIR-Material (post industrial recycled).

* Zertifizierungen sind vorhanden.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
31 µm
Farbe:
blau
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Anzahl pro Rolle:
25 Stück
Produkttyp:
Abfallsäcke PREMIUM PLUS
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Deiss, 568928 49 (ms120e), Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
543
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 2,95*
€ 4,72*
2 Tage
329
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 4,73*
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 2,91*
€ 4,88*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 4,89*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,31*
€ 50,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,17*
€ 59,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,79*
€ 53,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,50*
€ 51,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,15324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445011150
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.