Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCS 1/2'' Steckschlüssel-Satz 40 Teile Einlage 2/3 Schubfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCS 1/2'' Steckschlüssel-Satz
SCS 1/2'' Steckschlüssel-Satz
SCS 1/2'' Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     103-567177
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     712.4040
EAN/GTIN:
     4042146562871
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
SCS 1/2'' Steckschlüssel-Satz, 40 Teile, Einlage 2/3 Schubfläche.

2/3 Systemeinlage. Passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer. Feste Anordnung durch präzise Einbettung. Öl- und chemikalienbeständig. Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
390 mm
Breite:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ratschenkasten ks-tools 1/2", bit satz, bit-satz ks-tools, KS Tools, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenkästen, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,12*
€ 131,15*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,74*
€ 131,78*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,39*
€ 132,42*
62 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 126,61*
€ 132,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,76*
€ 150,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1261
ab € 4,47*
Sonstiges
KS Tools
917.1262
ab € 4,55*
Sonstiges
KS Tools
917.1263
ab € 4,82*
Sonstiges
KS Tools
917.1264
ab € 5,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1265
ab € 4,80*
Sonstiges
KS Tools
917.1266
ab € 4,87*
Sonstiges
KS Tools
917.1267
ab € 5,19*
Sonstiges
KS Tools
917.1268
ab € 5,10*
Sonstiges
KS Tools
917.1269
ab € 5,19*
Sonstiges
KS Tools
917.1270
ab € 5,65*
Sonstiges
KS Tools
917.1271
ab € 5,71*
Sonstiges
KS Tools
917.1272
ab € 6,43*
Sonstiges
KS Tools
917.1273
ab € 6,25*
Sonstiges
KS Tools
917.1274
ab € 8,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1275
ab € 9,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.