Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCS Schlüssel-Satz 42 Teile Einlage ganze Schubfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCS Schlüssel-Satz
SCS Schlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     103-567094
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.0042
EAN/GTIN:
     4042146577578
Suchbegriffe:
KS Tools
Handwerkzeug
Handwerkzeuge
Maulschlüssel
SCS Schlüssel-Satz, 42 Teile, Einlage ganze Schubfläche.

1/1 Systemeinlage. Passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer. Feste Anordnung durch präzise Einbettung. Öl- und chemikalienbeständig. Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
390 mm
Breite:
564 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,20*
€ 434,07*
62 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 416,89*
€ 437,01*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,66*
€ 443,33*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,04*
€ 452,50*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,02*
€ 539,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,39*
€ 641,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,70*
€ 639,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,02*
€ 606,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0523
ab € 6,08*
Sonstiges
KS Tools
518.0524
ab € 6,46*
Sonstiges
KS Tools
518.0525
ab € 6,49*
Sonstiges
KS Tools
518.0518
ab € 8,55*
Sonstiges
KS Tools
518.0512
ab € 6,00*
Sonstiges
KS Tools
517.0704
ab € 1,74*
Sonstiges
KS Tools
517.0707
ab € 1,82*
Sonstiges
KS Tools
517.0709
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
517.0710
ab € 2,07*
Sonstiges
KS Tools
517.0712
ab € 2,83*
Sonstiges
KS Tools
517.0715
ab € 3,53*
Sonstiges
KS Tools
517.0716
ab € 4,43*
Sonstiges
KS Tools
517.0718
ab € 9,23*
Sonstiges
KS Tools
517.0725
ab € 13,02*
Sonstiges
KS Tools
517.0728
ab € 26,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.