Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCS Schlüssel-Satz 36-teilig Einlage ganze Schubfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCS Schlüssel-Satz
SCS Schlüssel-Satz
SCS Schlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     103-567092
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.1036
EAN/GTIN:
     4042146575697
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze ks tools
ringmaulschlüssel sätze
SCS Schlüssel-Satz, 36-teilig, Einlage ganze Schubfläche.

1/1 Systemeinlage. Passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer. Feste Anordnung durch präzise Einbettung. Öl- und chemikalienbeständig. Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
390 mm
Breite:
564 mm
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 600,83*
€ 633,75*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,22*
€ 643,95*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,80*
€ 660,89*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,88*
€ 674,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,64*
€ 796,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,59*
€ 947,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,64*
€ 928,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0010
ab € 3,43*
Sonstiges
KS Tools
518.0011
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
518.0012
ab € 3,54*
Sonstiges
KS Tools
518.0013
ab € 3,63*
Sonstiges
KS Tools
518.0014
ab € 3,71*
Sonstiges
KS Tools
518.0015
ab € 3,94*
Sonstiges
KS Tools
518.0016
ab € 4,41*
Sonstiges
KS Tools
518.0017
ab € 4,58*
Sonstiges
KS Tools
517.0610
ab € 1,80*
Sonstiges
KS Tools
517.0611
ab € 2,03*
Sonstiges
KS Tools
517.0612
ab € 2,29*
Sonstiges
KS Tools
517.0613
ab € 2,21*
Sonstiges
KS Tools
517.0614
ab € 2,58*
Sonstiges
KS Tools
517.0615
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
517.0616
ab € 2,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.