Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCS Schraubendreher- und Zangen-Satz 124 Teile Einlage ganze Schubfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCS Schraubendreher- und Zangen-Satz
SCS Schraubendreher- und Zangen-Satz
SCS Schraubendreher- und Zangen-Satz
Artikel-Nr.:
     103-566750
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.0124
EAN/GTIN:
     4042146624890
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
SCS Schraubendreher- und Zangen-Satz, 124 Teile, Einlage ganze Schubfläche.

1/1 Systemeinlage. Passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer. Öl- und chemikalienbeständig. Feste Anordnung durch präzise Einbettung. Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff.

Folgende Werkzeuge sind enthalten: 1 x ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm 1 x ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm 1 x ERGOTORQUE Telefonzange, 200 mm 1 x Wasserpumpenzange, 240 mm, 10'' 1 x Schlosserhammer mit Hickorystiel, 300 g 1 x Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 2 mm 1 x Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 3 mm 1 x Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 4 mm 1 x Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 5 mm 1 x Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 6 mm 1 x Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 8 mm 1 x Durchtreiber, Ø 3 mm 1 x Kreuzmeißel, 130 mm 1 x Flachmeißel, 8-kant, 130 mm 1 x Körner, hochglanz verchromt, 8-kant, Ø 5 mm 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4 mm, 180 mm lang 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5 mm, 230 mm lang 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5 mm, 230 mm lang 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180 mm 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205 mm 1 x 1/4'' ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 205 mm 1 x Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 3 m 1 x 1/4'' Magnetischer Bithalter, 50 mm 1 x Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm 1 x Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 1/4'' 3 x 1/4'' Bit PH, 25 mm: PH1, PH2, PH3 3 x 1/4'' Bit PZ, 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3 6 x 1/4'' Bit Schlitz, 25 mm: 4, 4,5, 5,5, 6, 6,5, 8 mm 4 x 1/4'' Bit Innensechskant, 25 mm: 3, 4, 5, 6 mm 8 x 1/4'' Bit Torx, Bohrung, 25 mm: TB8, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30, TB40 8 x 1/4'' Bit Torx, 25 mm: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 3 x 1/4'' Bit XZN, 25 mm: M5, M6, M8 1 x 1/4'' Innensechskant-Bit 5,5 mm, 25 mm, S2 1 x 1/4'' Bit Innensechskant, 25 mm, 2 mm 1 x 1/4'' Bit Innensechskant, 25 mm, 2,5 mm 1 x 1/4'' Schlitz-Bit 5 mm, 25 mm, S2 1 x 1/4'' Bit PH, 25 mm, PH0 1 x 1/4'' Bit PZ, 25 mm, PZ0 3 x 1/4'' Bit Torq-Set®, 25 mm: #6, #8, #10 3 x 1/4'' Bit Spanner, 25 mm: 4, 6, 10 mm 1 x 1/4'' Bit TRIWING, 25 mm, #4 6 x 1/4'' Bit Innensechskant, Bohrung, 25 mm: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm 6 x 1/4'' Bit Innensechskant, Bohrung, 25 mm: 1/8'', 3/32'', 5/32'', 5/64'', 7/64'', 9/64'' 1 x 1/4'' Vierkant-Bit #2, 25 mm, S2 1 x 1/4'' Bit Schlitz, 25 mm, 3 mm 1 x 1/4'' Bit Schlitz, 25 mm, 7 mm 1 x 1/4'' Bit Torx, 25 mm, T45 1 x 1/4'' Bit Innensechskant, 25 mm, 1,5 mm 10 x 1/4'' Bit Innensechskant, 25 mm, 1/16'', 5/64'', 3/32'', 7/64'', 1/8'', 9/64'', 5/32'', 3/16'', 7/32'', 1/4'' 3 x 1/4'' Bit TRIWING, 25 mm: #1, #2, #3 1 x 1/4'' Bit-Adapter-Stecknuss
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
124 Stück
Breite:
564 mm
Höhe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, TORX®-TR-Schraubendreher-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, werkzeugsatz ks tools, handmeißel satz, KS Tools, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkstattwagen, Werkstattwägen, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortimente, Werkzeugwagen, Werkzeugwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,88*
€ 207,10*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,89*
€ 207,11*
62 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 199,97*
€ 208,26*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 209,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,08*
€ 248,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.3558
ab € 0,56*
Sonstiges
KS Tools
911.3566
ab € 0,55*
Sonstiges
KS Tools
911.3575
ab € 0,56*
Sonstiges
KS Tools
911.3570
ab € 0,56*
Sonstiges
KS Tools
911.2386
ab € 0,53*
Sonstiges
KS Tools
911.2377
ab € 0,98*
Sonstiges
KS Tools
911.3573
ab € 0,55*
Sonstiges
KS Tools
911.3568
ab € 0,56*
Sonstiges
KS Tools
911.2255
ab € 0,45*
Sonstiges
KS Tools
911.2258
ab € 0,46*
Sonstiges
KS Tools
911.3572
ab € 0,55*
Sonstiges
KS Tools
911.3567
ab € 0,55*
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,45*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,45*
Sonstiges
KS Tools
911.3574
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.