Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation, aus Polystyrol, 24 Fächer, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortierstation
Sortierstation
Sortierstation
Sortierstation
Artikel-Nr.:
     103-564481
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     802.11
EAN/GTIN:
     3660141203578
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation, aus Polystyrol, 24 Fächer, anthrazit.

Fest eingebaute Fächer für Format DIN A4 (HxBxT 58 x 220 x 297 mm) mit Griffmulden in Wellenform für schnellen Zugriff. Jedes Fach mit Etikettenhalter und beschreibbaren Einstecketiketten.

Hochwertiges, kratz- und schlagfestes Polystyrol. Ablageboden geriffelt.

Lieferung komplett aufgebaut - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Farbe:
anthrazit
Breite:
674 mm
Höhe:
548 mm
Tiefe:
308 mm
Anzahl Fächer:
24 Stück
Fachhöhe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, paperflow prospekthalter a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 564481 49, Ablagesystem, Ablagesysteme, Aktenablage, Aktenablagen, Brieffach, Brieffächer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerregal, Fächerregale, Formularregal, Formularregale, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Postfach, Postfächer, Postfachregal, Postfachregale, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Regal, Regale, Registratursystem, Registratursysteme, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierschrank, Sortierschränke, Sortierstationen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 131,22*
€ 166,85*
Lager 103
12
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 166,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,80*
€ 168,52*
12 Tage
2
€ 5,87*
ab € 137,06*
€ 168,83*
3 Tage
7
€ 2,90*
ab € 148,33*
€ 181,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
25041
ab € 82,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.