Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einscheibenmaschine ZEUS Arbeitsbreite 17'' Lieferung inkl. Bürstenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einscheibenmaschine ZEUS
Einscheibenmaschine ZEUS
Einscheibenmaschine ZEUS
Artikel-Nr.:
     103-563410
Hersteller:
     Sprintus
Herst.-Nr.:
     206001
EAN/GTIN:
     4260206872962
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Maschine
Einscheibenmaschine
Einscheibenmaschine ZEUS, Arbeitsbreite 17'', Lieferung inkl. Bürstenset.

Senkrechte Parkposition zur platzsparenden Aufbewahrung. Abnehmbarer Frischwassertank. Lieferung inkl. Bürstenset.

Die neue Einscheibenmaschine ZEUS ist ein Meisterstück an Ergonomie und Innovation für die professionelle und anspruchsvolle Reinigung von Hartflächen und Textilbelägen. Einzigartig sitzt der 10-Liter-Frischwassertank direkt auf der Maschine und sorgt somit für optimalen Anpressdruck, leichtes Handling und perfekte Reinigungsergebnisse. Mit nur einem Handgriff kann der Benutzer den Tank abnehmen und dank der niedrigen Unterfahrhöhe von nur 10 cm effizient unter Gegenstände oder im Randbereich arbeiten. Das serienmäßige Komfort-Plus: Der mit einem Stretchschlauch ausgerüstete Frischwassertank lässt sich bequem direkt am Wasserhahn befüllen. Mit dem drehfreudigen und kraftvollen 1500-Watt-Motor und dem wartungsfreien Stahlplanetengetriebe mit 175 U/Min. ist die ZEUS extrem leistungsstark und dennoch unglaublich laufruhig. Sie lässt sich leicht bedienen und ermöglicht auch ungeübten Anwendern ein kraftsparendes, ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten. Standardzubehör: Schrubb-Bürste, Schamponierbürste, Pad-Treibteller (16 - 17''), Frischwassertank, Netzkabel (12 m).
Weitere Informationen:
Breite:
432 mm
Behälterinhalt Frischwasser:
10 Liter
Weitere Suchbegriffe: Shampoonier-Bürste, Shampoonierbürste, sprintus einscheibenmaschine, einscheibenmaschine 1500w, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Industriereinigungsgerät, Industriereinigungsgeräte, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 755,26*
€ 774,46*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 759,50*
€ 778,70*
Lager 103
Frei Haus
ab € 828,69*
€ 847,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,89*
€ 983,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,69*
€ 961,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.