Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUTE® Transportroller/ Fahrgestell, Bajonett-Verschluss, 5 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUTE® Transportroller/ Fahrgestell
BRUTE® Transportroller/ Fahrgestell
BRUTE® Transportroller/ Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-562300
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG264000BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
BRUTE® Transportroller/ Fahrgestell, Bajonett-Verschluss, 5 Lenkrollen.

Stabile Ausführung. Leichtes Verfahren von Lasten. Geringes Eigengewicht.

Zum bequemen Transport schwerer Lasten. Mit praktischem Bajonettverschluss. 5 Lenkrollen, Ø 76,2 mm. Mit Bajonett-Verschluss zum einfachen, sicheren und festen Aufschrauben eines Containers. 5 Lenkrollen. Ø x Höhe 464 x 168 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
464 mm
Breite:
464 mm
Höhe:
168 mm
Radausstattung:
5 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: Rubbermaid, 562300 49 (rubatr), Fahrgestell, Fahrgestelle, Fahrwagen, Fahrwägen, Rollrahmen, Rollwagen, Rollwägen, Transportroller, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.