Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalcontainer BRUTE®, quadratisch, Inhalt 151 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalcontainer BRUTE®, quadratisch
Universalcontainer BRUTE®, quadratisch
Artikel-Nr.:
     103-561843
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG353600GRAY
EAN/GTIN:
     086876044362
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Universalcontainer BRUTE®, quadratisch, Inhalt 151 l, grau.

Lebensmittelecht. Aus nahtlos verarbeitetem Polyethylen, schlag- und formfest. Doppelt verrippter Boden für hohe Stabilität und Zugfestigkeit. Große Handgriffe und abgerundete Kanten. Temperaturbeständig von -20 °C bis +68 °C.

Die BRUTE® Behälter haben ein hohes Fassungsvermögen für Lagerzwecke oder für die Müllsammlung. Ihre 4-eckige Formen bieten bis zu 14 % mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf. Die Griffe passen ineinander für eine sichere Aneinanderreihung. Sie sind NSF-zertifiziert Nr. 2 (rot, grau und weiß) und gemäß Nr. 21 (grau und weiß). Die Aufbewahrungsbehälter werden mit einer 10-jährigen Garantie gegen normalen Verschleiß geliefert - dies ist unser Engagement für garantierte Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Volumen:
151 Liter
Höhe:
730 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
590 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, wertstoffsammler kunststoff grau, mehrzweck behälter, mehrzweck-behälter grau, Rubbermaid, 561843 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Müllbehälter, Müllsammler, PE-Großbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Tonne, Tonnen, Wertstoffcontainer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 52,95*
ab € 88,02*
€ 105,52*
€ 4,95*
ab € 102,47*
€ 122,89*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 114,90*
€ 137,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 116,43*
€ 139,17*
Lager 103
29
Frei Haus
ab € 140,87*
€ 164,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 24,05*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 189,64*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353000BLA
ab € 63,89*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 5,12*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 9,04*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,96*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,30*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,73*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,87*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 67,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.