Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischergummi, 10 Stk/Tüte, soft, Länge 250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischergummi, 10 Stk/Tüte
Wischergummi, 10 Stk/Tüte
Artikel-Nr.:
     103-561600
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-RR250
EAN/GTIN:
     4017942107250
Suchbegriffe:
Fensterwischer-Gummi
Fensterwischergummi
Wischer-Gummi
Wischergummi
Wischergummi, 10 Stk/Tüte, soft, Länge 250 mm.

Profi-Qualität: lange haltbar. Effektiv: gründliches Abziehen durch scharfe Kanten. Schnell: gleitet leicht und schnell bei großen Flächen.

Das Set besteht aus einer Tüte mit 10 Gummis in professioneller Qualität.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
250 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
2 mm
Produkttyp:
Ersatzgummis
Weitere Suchbegriffe: wischergummi soft, fensterwischer gummi, Unger, 561600 49, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.