Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schneeschaufel, Schaufel-BxH 500 x 340 mm, VE 5 Stk, mit Espenstiel.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Schneeschaufel
Alu-Schneeschaufel
Artikel-Nr.:
     103-554662
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02462MS
EAN/GTIN:
     4007105003390
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber alu 50cm
schneeschieber
Alu-Schneeschaufel, Schaufel-BxH 500 x 340 mm, VE 5 Stk, mit Espenstiel.

Besonders geeignet zum Schieben mittlerer Schneemengen. Leichtes Blatt aus Aluminium mit verzinkter Stoßkante.

Leichter Schneeschieber mit losem Espenstiel, Ø 30 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Schaufellänge:
1600 mm
Breite:
500 mm
Schaufelhöhe:
340 mm
Produkttyp:
Schneeschaufeln
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber alu, FLORA, 554662 49, Schaufel, Schaufeln, Schneehexe, Schneeräumer, Schneeräumung, Schneeräumungen, Schneeschaufeln, Schneeschippe, Stielschaufel, Stielschaufeln, Winterdienst, Winterdienste, Wintergerät, Wintergeräte, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte, Winterschaufel, Winterschaufeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 166,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,65*
€ 167,75*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 167,89*
€ 222,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,75*
€ 199,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,96*
€ 196,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,43*
€ 187,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,65*
€ 172,13
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 28,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
2488
ab € 204,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 129,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.