Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 3/8'' Steckschlüssel-Satz Einlage 1/3-Schubfläche 46 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCS CHROMEplus 3/8'' Steckschlüssel-Satz
SCS CHROMEplus 3/8'' Steckschlüssel-Satz
SCS CHROMEplus 3/8'' Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     103-554604
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.4046
EAN/GTIN:
     4042146564516
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
SCS CHROMEplus 3/8'' Steckschlüssel-Satz, Einlage 1/3-Schubfläche, 46 Teile.

1/3 Systemeinlage. Passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer. Feste Anordnung durch präzise Einbettung. Öl- und chemikalienbeständig. Aus hochwertigem Schaumstoff. Hochglanzverchromt.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
390 mm
Breite:
188 mm
Ausführung:
Flank Traction
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten 3/8", einhand knarrensatz, ks tools knarrenkasten, KS Tools, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Ratschenkästen, Werkstattwagen, Werkstattwägen, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugwagen, Werkzeugwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 108,44*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,53*
€ 108,99*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,06*
€ 109,55*
62 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 105,41*
€ 110,98*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 123,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.3964
ab € 4,19*
Sonstiges
KS Tools
918.3967
ab € 4,33*
Sonstiges
KS Tools
918.3963
ab € 4,18*
Sonstiges
KS Tools
918.3966
ab € 4,19*
Sonstiges
KS Tools
918.3965
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
918.3962
ab € 4,18*
Sonstiges
KS Tools
918.3968
ab € 4,20*
Sonstiges
KS Tools
918.3879
ab € 3,90*
Sonstiges
KS Tools
918.3880
ab € 3,88*
Sonstiges
KS Tools
918.3881
ab € 3,99*
Sonstiges
KS Tools
918.3882
ab € 3,90*
Sonstiges
KS Tools
918.3883
ab € 3,91*
Sonstiges
KS Tools
918.3884
ab € 3,91*
Sonstiges
KS Tools
918.3885
ab € 4,03*
Sonstiges
KS Tools
918.3886
ab € 3,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.