Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCS 1/4'' Steckschlüssel-Satz Einlage für 1/3 Schubfläche 37 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCS 1/4'' Steckschlüssel-Satz
SCS 1/4'' Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     103-554582
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.4037
EAN/GTIN:
     4042146563502
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
SCS 1/4'' Steckschlüssel-Satz, Einlage für 1/3 Schubfläche, 37 Teile.

1/3 Systemeinlage. Passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer. Feste Anordnung durch präzise Einbettung. Öl- und chemikalienbeständig. Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
390 mm
Breite:
188 mm
Ausführung:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten ks tools, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, KS Tools, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Ratschenkästen, Stecknuss, Stecknüsse, Nuss, Steckschlüssel, Werkstattwagen, Werkstattwägen, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugwagen, Werkzeugwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 69,74*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,75*
€ 70,09*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,29*
€ 70,66*
62 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 67,79*
€ 72,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,95*
€ 82,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1436
ab € 1,70*
Sonstiges
KS Tools
911.1437
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
911.1438
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
911.1439
ab € 1,70*
Sonstiges
KS Tools
911.1441
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
911.1442
ab € 0,64*
Sonstiges
KS Tools
911.1443
ab € 0,54*
Sonstiges
KS Tools
911.1444
ab € 0,53*
Sonstiges
KS Tools
911.1445
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
911.1449
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
911.1446
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
911.1447
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
911.1448
ab € 1,65*
Sonstiges
KS Tools
911.1478
ab € 1,65*
Sonstiges
KS Tools
917.1450
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.