Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel mit Schutzisolierung Ring 75° gekröpft, Zollmaße 1/2''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringschlüssel mit Schutzisolierung
Ringschlüssel mit Schutzisolierung
Ringschlüssel mit Schutzisolierung
Artikel-Nr.:
     103-549994
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2273
EAN/GTIN:
     4042146748909
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringschlüssel mit Schutzisolierung, Ring 75° gekröpft, Zollmaße, 1/2''.

FlankTraction-Profil. In Anlehnung an DIN 7447. Tauchisolierung nach IEC 60900. Ring 75° gekröpft. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Breite:
21.7 mm
Form:
Ring 75° gekröpft
Ausführung:
Flank Traction
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel, einringschlüssel vde, KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,79*
€ 20,29*
12 Tage
3
€ 4,90*
ab € 17,80*
€ 20,42*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 20,44*
63 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,01*
€ 23,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.