Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seifencreme, versiegelt VE 12 Flaschen à 0,5 l neutral, klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Seifencreme, versiegelt
Seifencreme, versiegelt
Artikel-Nr.:
     103-548960
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     464000
EAN/GTIN:
     4049657003763
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Seifencreme, versiegelt, VE 12 Flaschen à 0,5 l, neutral, klar.

Seifencreme für Seifencremespender. 12 versiegelte Flaschen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 Liter
Lieferumfang:
12 Flaschen mit 0,5 l
Ausführung:
neutral
Produkttyp:
Seifencremes
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Hautreiniger, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, Waschlotion, handwaschcreme cws 500ml, handreiniger, handreiniger 500 ml, CWS, Handpflege, Intensiv-Handreiniger, Handseife, Handseifen, Hygiene, Hygieneartikel, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Krankenhaus, Labor, Corona, Seife, Seifen, Seifencremes, Waschraumausstattung, Waschraumhygiene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,43*
€ 44,78*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 45,79*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 66,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,56*
€ 51,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,68*
€ 49,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,00*
€ 48,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,36667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
467000
ab € 33,81*
Ähnlich
CWS
463000
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.