Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olivenkugelbaum Naturstamm, im Topf Höhe 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivenkugelbaum
Olivenkugelbaum
Artikel-Nr.:
     103-548178
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3318878-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze olive
Olivenkugelbaum, Naturstamm, im Topf, Höhe 900 mm.

Hochwertige Verarbeitung. Liebevoll der Natur nachempfunden. Langlebig, pflegeleicht, vielseitig verwendbar.

Traumhaft schön und elegant präsentiert sich diese prächtige Zimmerpflanze Olivenkugelbaum. Durch sein detailreiches und liebevoll der Natur nachempfundenem Aussehen ist der Olivenbaum nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Die Pflanze präsentiert sich im einfachen Kunststofftopf, sie kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden. Ob in Ihrer Küche oder im Empfangsbereich - dieser Olivenkugelbaum ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie begeistern.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Palmen / Zierpflanzen
Gesamthöhe:
900 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
150 mm
Durchmesser Behältnis:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.