Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Zylinderschloss, Eurolock, inkl. 2 Schlüssel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Zylinderschloss
Ersatz-Zylinderschloss
Artikel-Nr.:
     103-547845
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     0905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schließanlage
Schliessanlage für Spind
Spind Schließanlage
garderobenschrank schließanlage
Ersatz-Zylinderschloss, Eurolock, inkl. 2 Schlüssel.

Ersatz-Zylinderschloss EUROLOCK, inklusive 2 Schlüssel. Durchmesser 16 - 19 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Schränke
Produkttyp:
Schlösser
Material:
Zamak
Farbe:
silber, schwarz
Länge:
35 mm
Ausführung:
inklusive 2 Schlüssel
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 547845 49, Ersatzteil, Ersatzteile, schließzylinder, Schloss, Schlösser, Zubehör, Zubehöre, Zylinderschloss, Zylinderschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.