Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schirmständer HxBxT 100 x 400 x 400 mm für Stock-Ø 21 - 54 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer
Schirmständer
Artikel-Nr.:
     103-546938
Hersteller:
     Kurtz
Herst.-Nr.:
     442076
EAN/GTIN:
     4021224420760
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Schirmständer, HxBxT 100 x 400 x 400 mm, für Stock-Ø 21 - 54 mm, schwarz.

Schirmständer aus Kunststoff. Maße ca. 100 x 400 x 400 mm. Gewicht 30 kg. Für Schirmstöcke mit Ø 21 bis 54 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Beton, Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Für Durchmesser:
21 - 54 mm
Produkttyp:
Schirmständer für Sonnenschirme
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirmständer, regenschirmständer acryl, regenschirmständer, regenschirmständer eckig, Sonnenschutz, Sonnenschutze, Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.