Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Abfüllstation aus PE, für 2 x 200-l-Fässer inkl. Auffangwanne, LxBxH 1375 x 1350 x 635 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Abfüllstation aus PE
Fass-Abfüllstation aus PE
Fass-Abfüllstation aus PE
Artikel-Nr.:
     103-546880
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJ-200-004/D
EAN/GTIN:
     5055644204937
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fass-Abfüllstation aus PE, für 2 x 200-l-Fässer inkl. Auffangwanne, LxBxH 1375 x 1350 x 635 mm.

Zum sicheren Lagern und Abfüllen aggressiver und gewässergefährdender Medien. Auffangwanne (Volumen 450 Liter) mit DIBt-Zulassung. Integrierter Fassbock für 2 Fässer à 200 Liter. Mit Hubwagen und Stapler unterfahrbar. Mit zusätzlichem Fassbock können bis zu 4 Fässer gelagert werden.

Robuste Konstruktion aus chemikalien- und UV-beständigem, langlebigem Polyethylen (MDPE). Integrierte Auffangwanne mit DIBt-Zulassung (Z-40.22-380). Auffangvolumen 450 Liter. Mit einer zusätzlichen Fasspalette (Zubehör) können bis zu 4 Fässer à 200 Liter gelagert werden. Traglast max. 500 kg. Viel Platz über der Wanne für einfaches Abfüllen von Fässern in Kleingebinde. Unterfahrbar - Gabeltaschen je 205 mm breit, Mittenabstand 430 mm.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
2x200 l
Länge:
1375 mm
Breite:
1350 mm
Höhe:
635 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: fassregal 2x 200, abfüllstation fässer, 546880 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwanne, Auffangwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Lagerstation, Lagerstationen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Umweltauffangwanne, Umweltauffangwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,13*
€ 510,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,58*
€ 501,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,66*
€ 481,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.