Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Pflanzenroller, Stahl verzinkt Ø 250 - 385 mm, VE 2 Stk Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenroller, Stahl verzinkt
Pflanzenroller, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-546829
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20081801
EAN/GTIN:
     4001073493542
Suchbegriffe:
Pflanzenroller
pflanzenroller
Pflanzenroller, Stahl verzinkt, Ø 250 - 385 mm, VE 2 Stk, Tragfähigkeit 100 kg.

Vier bodenschonende Apparate-Softrollen, Ø 35 mm, für harte / empfindliche Boden-Oberflächen.

Der Roller ist aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und daher absolut wetterfest. Deshalb kann er vielseitig im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden: Er bringt schwere Pflanzkübel leicht und sicher ins Rollen. Seine stabilen Tragarme sind stufenlos ausziehbar und passen sich so dem zu transportierenden Gegenstand exakt an. Ein Abrutschen der Ladung beim Bewegen ist nahezu ausgeschlossen. Der Roller bleibt durch sein außergewöhnliches Design bei der Anwendung nahezu unsichtbar. Der ideale mobile Untersatz für alle gängigen kleinen und mittelgroßen Pflanzgefäße. Der Roller ist mit hochwertigen Apparate-Softrollen ausgestattet. Die bodenschonenden Softlaufräder der Rollen gewährleisten kratzer- und streifenfreie Mobilität auf allen harten / empfindlichen Boden-Oberflächen wie z. B. Parkett oder Laminat. Max. Nutzfläche 385 x 385 mm.
Weitere Informationen:
Radausstattung:
4 Apparaterollen
Ladeflächenmaterial:
Stahl, verzinkt
Höhe:
58 mm
Breite:
440 mm
Länge:
440 mm
Ladeflächenbreite:
385 mm
Ladeflächenlänge:
385 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Ladeflächenfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Blumenroller, Kübelroller, Pflanzentransportroller, Rolluntersatz, Rolluntersätze, Rolluntersetzer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 21,725*
€ 26,535*
10 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 29,78*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,535*
€ 31,57665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,725*
€ 25,85275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.