Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Pflanzenroller, Aluminium LxB 450 x 450 mm Tragfähigkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenroller, Aluminium
Pflanzenroller, Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-546826
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20139001
EAN/GTIN:
     4001073102079
Suchbegriffe:
Pflanzenroller
pflanzenroller aluminium
pflanzenroller
pflanzenroller 150 kg
Pflanzenroller, Aluminium, LxB 450 x 450 mm, Tragfähigkeit 150 kg.

Tragfläche aus formstabilem Alu-Riffelblech, glänzend. Vier robuste Apparaterollen, Ø 75 mm, für weiche / robuste Boden-Oberflächen.

Der Pflanzenroller kann wahlweise im Innen- und geschütztem Außenbereich eingesetzt werden. Ladefläche aus massivem, rostfreiem Alu-Riffelblech. Die geriffelte Oberfläche verhindert das Ver- und Abrutschen schwerer Pflanzkübel beim Transport. Vier robuste Apparaterollen sorgen für beste Beweglichkeit auf allen weichen / robusten Boden-Oberflächen in Haus, Büro und auf Terrasse und Balkon. Alle vier Seiten der Plattform sind abgeschrägt, die Kanten nahezu unsichtbar fest miteinander verbunden. Dies sorgt für Stabilität der Ladefläche und ist ideal für den schnellen Wasserablauf beim Einsatz im Freien. Für den Einsatz im geschützten Außenbereich geeignet, Feuchtigkeit und Nässe nicht dauerhaft aussetzen.
Weitere Informationen:
Radausstattung:
4 Apparaterollen
Ladeflächenmaterial:
Aluminium, geriffelt
Höhe:
93 mm
Breite:
450 mm
Länge:
450 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Ladeflächenlänge:
450 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Blumenroller, Kübelroller, Pflanzentransportroller, Rolluntersatz, Rolluntersätze, Rolluntersetzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.