Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Pflanzenroller, Stahl verchromt Tragfähigkeit 60 kg, VE 4 Stk Ø 350 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pflanzenroller, Stahl verchromt
Pflanzenroller, Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     103-546825
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20093201
EAN/GTIN:
     4001073493528
Suchbegriffe:
Pflanzenroller
pflanzenroller 35 cm
pflanzenroller
Pflanzenroller, Stahl verchromt, Tragfähigkeit 60 kg, VE 4 Stk, Ø 350 mm.

Tragfläche aus verchromtem Stahl, glänzend. Vier wendige Doppelrollen, Ø 40 mm, für weiche / robuste Boden-Oberflächen.

Die tragstarke und formstabile Ladefläche des Pflanzenrollers ist aus fest miteinander verbundenen, filigranen Ringen aus verchromtem Stahldraht gefertigt. Der Pflanzenroller passt durch sein zeitloses Design perfekt in alle Büros, Empfangsbereiche etc. Der mobile Roller ist der ideale Untersatz für alle Pflanzgefäße kleiner und mittlerer Größe. Vier wendige Doppelrollen aus hochwertigem Kunststoff verleihen ihm beste Laufeigenschaften auf allen weichen / robusten Boden-Oberflächen wie z.B. Teppich oder Kork.
Weitere Informationen:
Radausstattung:
4 Doppelrollen
Ladeflächenmaterial:
Stahl
Höhe:
63 mm
Breite:
350 mm
Länge:
350 mm
Ladeflächenbreite:
350 mm
Ladeflächenlänge:
350 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Ladeflächenfarbe:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Blumenroller, Kübelroller, Pflanzentransportroller, Rolluntersatz, Rolluntersätze, Rolluntersetzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,14*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 12,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,16*
€ 70,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,14*
€ 60,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.