Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Pflanzenroller, Kiefer massiv Ø 300 mm, VE 4 Stk Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenroller, Kiefer massiv
Pflanzenroller, Kiefer massiv
Pflanzenroller, Kiefer massiv
Artikel-Nr.:
     103-546820
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20018301
EAN/GTIN:
     4001073490558
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Holz Lasur
Pflanzenroller, Kiefer massiv, Ø 300 mm, VE 4 Stk, Tragfähigkeit 100 kg.

Tragfläche aus FSC®-zertifiziertem Massivholz, lasiert. Vier wendige Doppelrollen, Ø 40 mm, für weiche / robuste Boden-Oberflächen.

Der Pflanzenroller mit seiner hochwertigen Material- und Verarbeitungsqualität gewährleistet eine lange Lebensdauer. Der Pflanzenroller ist aus FSC®-zertifiziertem Massivholz gefertigt. Das Holz ist mit einer hochwertigen Schutzlasur veredelt. Der Roller ist der ideale mobile Untersatz für alle gängigen Pflanzgefäße kleiner und mittlerer Größe. Vier wendige Doppelrollen aus hochwertigem Kunststoff verleihen ihm beste Laufeigenschaften auf allen weichen / robusten Boden-Oberflächen wie z.B. Teppich und Kork. Sicherheits-Plus: Die geriffelte Tragfläche des Pflanzenrollers ist nicht nur optisch ansprechend, sondern verhindert auch das Verrutschen der Pflanzgefäße beim Bewegen.
Weitere Informationen:
Radausstattung:
4 Doppelrollen
Zertifikat:
FSC
Ladeflächenmaterial:
Kiefernholz
Höhe:
82 mm
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Ladeflächenlänge:
300 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Ladeflächenfarbe:
Palisander
Weitere Suchbegriffe: Holzlasur, Holzschutzlasur, Lasur, Lasurfarben, Pflanzenroller, holzlasur kiefer, holz lasur, pflanzenroller holz, Active Green, Blumenroller, Kübelroller, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Pflanzentransportroller, Rolluntersatz, Rolluntersätze, Rolluntersetzer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 9,95*
10 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 12,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,829
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.