Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Stiel, Länge 1400 mm, ab 5 Stk, Ø 23 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Stiel
Aluminium-Stiel
Artikel-Nr.:
     103-546771
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69990960
EAN/GTIN:
     8011706362813
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Aluminium-Stiel, Länge 1400 mm, ab 5 Stk, Ø 23 mm.

Für alle Mopphalter und Gummiabzieher. Durchmesser 23 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
1400 mm
Breite:
23 mm
Produkttyp:
Stiele
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, kärcher aluminiumstiel 140 cm ø 23 mm, alu stiel, kärcher alu-stiel, Kärcher, 546771 49, Aluminium-Stiel, Aluminiumstiele, Aluminium-Stiele, Alustiel, Alustiele, Alu-Stiele, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Stiel, Stiele
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,39*
ab € 7,72*
€ 9,07*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 9,36*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,18*
€ 13,25*
Lager 103
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 13,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.