Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, für Teleskopstiel SCANDIC X, Ø 23,5 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter
Adapter
Adapter
Artikel-Nr.:
     103-546766
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     18917020
EAN/GTIN:
     4006533138421
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel
vermop teleskopstiel
Adapter, für Teleskopstiel SCANDIC X, Ø 23,5 mm.

Adapter für SCANDIC-X-Teleskopstiel / Halter 400 mm. Zum passenden Anfügen von TWIXTER, TWIX, alle SPRINT-Systeme und CLIPPER.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Reinigung
Weitere Suchbegriffe: teleskopstiel, Vermop, 546766 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 1,17*
€ 1,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.