Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACURADO Schiebetürenschrank, 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACURADO Schiebetürenschrank
ACURADO Schiebetürenschrank
ACURADO Schiebetürenschrank
Artikel-Nr.:
     103-545819
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2050-00|S10136
EAN/GTIN:
     4050646312650
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ACURADO Schiebetürenschrank, 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, lichtgrau.

Leichtgängige Stahl-Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung.

Stahl-Schiebetürenschrank ACURADO, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Mit Kunststoffgleitern als praktischem Schrank- und Fußbodenschutz. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster. Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 ergonomische Bügelgriffe Ergo-Lock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt. Mit 4 Fachböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl, einbrennlackiert
Produkttyp:
Schiebetürenschränke
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, C+P, 545819 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,34*
€ 739,92*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 616,80*
€ 740,43*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 635,06*
€ 748,96*
Frei Haus
ab € 733,25*
€ 850,20*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,27*
€ 867,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,92*
€ 880,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,78*
€ 863,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,72*
€ 846,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,96*
€ 819,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,34*
€ 765,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-802|
ab € 42,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-801|
ab € 31,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-80|
ab € 21,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.