Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer easyCloth, Stahl, inkl. Schirmständer, Modell B, 8 Haken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer easyCloth
Garderobenständer easyCloth
Garderobenständer easyCloth
Artikel-Nr.:
     103-545781
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECPPSR002
EAN/GTIN:
     3660141260243
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Garderobenständer easyCloth, Stahl, inkl. Schirmständer, Modell B, 8 Haken.

Einzigartiges Design verleiht dem Ständer eine schöne und edle Optik. Leichte Reinigung der Tropfmulde. Durch Epoxylackierung hohe Kratzfestigkeit. Einfacher und schneller Aufbau.

Der Design-Garderobenständer aus Stahl besticht mit der modernen und attraktiven Farbkombination anthrazit und weiß. Der Standfuß aus Stahl Ø 350 mm garantiert eine perfekte Standsicherheit. Inkl. Schirmständer für bis zu 6 Schirme mit Tropfmulde.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Anzahl Mantelhaken:
8 Stück
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
anthrazit
Höhe:
1750 mm
Durchmesser max.:
350 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhaltermaterial:
Stahl
Schirmhalterfarbe:
weiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 96,82*
€ 5,50*
ab € 77,00*
€ 100,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 106,78*
€ 4,95*
ab € 86,30*
€ 112,62*
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 110,41*
€ 138,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR003
ab € 86,40*
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR001
ab € 81,47*
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR004
ab € 77,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.