Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikartenschrank ACURADO, 1-bahnig, 3 Schübe, schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karteikartenschrank ACURADO
Karteikartenschrank ACURADO
Karteikartenschrank ACURADO
Artikel-Nr.:
     103-545719
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12423-321|S10001
EAN/GTIN:
     4025314217988
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Schubfach-Schrank
Karteikartenschrank ACURADO, 1-bahnig, 3 Schübe, schwarzgrau.

Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz). Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen. Auszugsperre. Frontbündig einschlagende geschlossene Stahlschubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste. Belastbarkeit je Schub 50 kg. Jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen.

Stahl-Schubladenschrank ACURADO, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, für Karteikarten DIN A4 quer mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 kg je Schub, inklusive Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln. Inneneinrichtung in Lichtgrau RAL 7035. Sockelhöhe 65 mm. Drei hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1045 mm
Breite:
433 mm
Tiefe:
590 mm
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Ausführung Karteischrank:
1-bahnig
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Frontfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Material:
Stahlblech, beschichtet
Schubladenauszug:
Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, karteischrank einbahnig 3 schübe, karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, C+P, 545719 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 345,76*
€ 424,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,11*
€ 466,53*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,53*
€ 515,30*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,97*
€ 555,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,53*
€ 555,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,17*
€ 551,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,59*
€ 535,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,66*
€ 522,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,11*
€ 478,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.