Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geländer für Treppenrampe 2 Handläufe für Länge 4480 mm, 5 Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geländer für Treppenrampe
Geländer für Treppenrampe
Artikel-Nr.:
     103-545010
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.40.618
EAN/GTIN:
     4045012204158
Suchbegriffe:
Geländer
Handlauf
Handläufe
Zubehör
Geländer für Treppenrampe, 2 Handläufe, für Länge 4480 mm, 5 Pfosten.

Zwei durchgehende Handläufe. Neigbar um bis zu 13°. Flexibel an rechter oder linker Seite montierbar.

Die Handläufe befinden sich in Höhe 719 mm und 919 mm. Bitte geben Sie bei Bestellung von einem einseitigen Geländer die Laufrichtung links oder rechts an. Die Laufrichtung bestimmt sich stehend vor der Rampe von unten nach oben betrachtet, links oder rechts. Für eine exakte und korrekte Bestellaufnahme kontaktieren Sie bitte den Verkauf.

Wichtig: Alle Geländer sind auftragsbezogene Maßanfertigungen, daher ist eine Rücknahme nicht möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
5 Pfosten
Länge:
4480 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,35*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,19*
€ 945,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,35*
€ 917,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.