Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe, BxH 1000x1700 mm, ohne Schirmhalter, Anzahl Mantelhaken 38 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-544736
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  544736
EAN:  k.A.
Wandgarderobe, BxH 1000 x 1700 mm, ohne Schirmhalter, Anzahl Mantelhaken 38 Stk

Mit und ohne Schirmhalter. Stabile Stahlkonstruktion, Hakenrohr aus Aluminium. Mantelhaken und Endkappen aus Kunststoff. Lenkrollen als Zubehör.

Zerlegte Anlieferung - einfache Montage. Die Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial.
Weitere Informationen:
Anzahl Huthaken:
0 Stk
Anzahl Kleiderbügel:
0 Stk
Anzahl Mantelhaken:
38 Stk
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz / mattsilber
Hutablage:
J
Höhe:
1700 mm
Kleiderstange:
N
Material:
Stahlrohr
Wandabstand:
650 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Reihengarderobenständer
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 472,38*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 489,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,00*
€ 581,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG