Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe, BxH 1000x320 mm, mattsilber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-544671
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  544671
EAN:  k.A.
Wandgarderobe, BxH 1000 x 320 mm, mattsilber eloxiert

Mit abnehmbaren Kleiderbügeln. Tragende Teile aus stabilem Stahlrohr, Bügelrohr aus Alu. Kleiderbügel aus besonders hochwertigem Kunststoff.

Die Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial. Die empfohlene Montagehöhe beträgt 1700 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Huthaken:
0 Stk
Anzahl Kleiderbügel:
10 Stk
Anzahl Mantelhaken:
0 Stk
Breite:
1000 mm
Farbe:
mattsilber
Hutablage:
J
Höhe:
320 mm
Kleiderstange:
N
Material:
Aluminium, eloxiert
Wandabstand:
510 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Wandgarderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 211,56*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 219,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG