Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe, 4 abnehmb. Kleiderbügel, 450x310mm, mattsilber eloxiert, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-544655
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  544655
EAN:  k.A.
Wandgarderobe, 4 abnehmbare Kleiderbügel, BxH 450 x 310 mm, mattsilber eloxiert, VE 2 Stk

Wandstütze aus Stahlblech, Bügelrohr aus Alu. Kleiderbügel aus besonders hochwertigem Kunststoff.

Die Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial. Die empfohlene Montagehöhe beträgt 1700 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Kleiderbügel:
4 Stk
Breite:
450 mm
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Hakenfarbe:
schwarz
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hutablage:
N
Höhe:
310 mm
Leistenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Tiefe:
280 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Wandgarderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 144,81*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 149,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,90*
€ 178,38
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG