Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Untertisch-Schneidgerät für Papier und Folien bis 6 mm Schnittbreite 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertisch-Schneidgerät
Untertisch-Schneidgerät
Artikel-Nr.:
     103-544578
Hersteller:
     Aldipro-Systems
Herst.-Nr.:
     KK-LCW-1866
EAN/GTIN:
     8719806017014
Suchbegriffe:
Packtisch Schneidgerät
Schneidgerät für Packtisch
Schneidständer
schneidständer 1250mm
Untertisch-Schneidgerät, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1250 mm.

Mit patentierter V-Klingen Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Schlauchfolie und Folie.

Untertisch-Schneidgerät mit 800 oder 1250 mm Schneidebreite. Fahrbar. Austrittshöhe des Schnittmaterials 650 mm. Standardmäßig für Papier und Folien bis 6 mm.

Für Kartonagen und höhere Materialstärken bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Für Rollengewicht:
150 kg
Für Rollendurchmesser:
750 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Ausführung:
fahrbar
Tiefe:
800 mm
Breite:
1550 mm
Höhe:
780 mm
Produkttyp:
Schneidständer
Weitere Suchbegriffe: schneidständer, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,43*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,19*
€ 866,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,43*
€ 833,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.