Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Halterung für Packband-Abroller ,für Lochblechrückwand oder wandmontierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterung für Packband-Abroller
Halterung für Packband-Abroller
Halterung für Packband-Abroller
Artikel-Nr.:
     103-544560
Hersteller:
     Aldipro-Systems
Herst.-Nr.:
     KK-ABM-1558
EAN/GTIN:
     8719806016833
Suchbegriffe:
Halterung
Halterungen
Zubehör
Zubehöre
Halterung für Packband-Abroller, für Lochblechrückwand oder wandmontierbar, für Bandbreite bis 50 mm.

Halterung für Handabroller mit bis zu 50 oder 75 mm breitem Packband.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
an Lochblechrückwand
Für Breite:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.