Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ablageschale für Lochblechrückwand für Lieferscheintaschen DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageschale
Ablageschale
Artikel-Nr.:
     103-544558
Hersteller:
     Aldipro-Systems
Herst.-Nr.:
     KK-ABM-1556
EAN/GTIN:
     8719806016819
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
Ablageschale, für Lochblechrückwand, für Lieferscheintaschen DIN A5.

Ablageschale für Kleinteile, Lieferscheintaschen in DIN A5, DIN lang oder UPS-Format, zur Montage an Lochblechrückwand.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
an Lochblechrückwand
Tiefe:
160 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
DIN A5
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte, Ablageschale, Ablageschalen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.