Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Klebebandspender für Lochblechrückwand für Bandbreite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebebandspender
Klebebandspender
Klebebandspender
Artikel-Nr.:
     103-544555
Hersteller:
     Aldipro-Systems
Herst.-Nr.:
     KK-ABM-1553
EAN/GTIN:
     8719806016789
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebebandspender, für Lochblechrückwand, für Bandbreite 50 mm.

Klebebandabroller für Klebeband mit 20 oder 50 mm Breite. Für Lochblech-Montage.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
an Lochblechrückwand
Für Breite:
50 mm
Tiefe:
190 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.