Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mini-Metallrückwand zur Befestigung an der Tischplatte Tischbreite 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Metallrückwand
Mini-Metallrückwand
Artikel-Nr.:
     103-544486
Hersteller:
     Aldipro-Systems
Herst.-Nr.:
     KK-AOT-1381
EAN/GTIN:
     8719806016543
Suchbegriffe:
Rückwand
Rückwände
Zubehör
Zubehöre
Mini-Metallrückwand, zur Befestigung an der Tischplatte, Tischbreite 1800 mm.

Rückwand aus Stahlblech dient als Durchschiebe und Runterfallschutz.

Mini-Metall-Rückwand 50 mm über Tischplatte. Für Packtische und -stationen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
am Tisch
Für Breite:
1800 mm
Tiefe:
40 mm
Breite:
1800 mm
Höhe:
180 mm
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Material:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.